品番 : EA897CE-50
品名 : AC100V/17.0kW ジェットヒーター(50Hz)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | オリオン(ORION) | 型番 | HPE150A |
---|---|---|---|
周波数 | 50Hz | 熱出力 | 17.0kW |
使用燃料 | 灯油(JIS 1号灯油) | 燃料消費量 | 1.73L/h |
油タンク容量 | 13L | 燃焼持続時間 | 8時間 |
熱風吹出量 | 9m3/min | 角度変更(ルーバー角) | 上20°、下20° |
電源 | AC100V | 定格消費電力 | 点火時:130W、燃焼時:110W |
運転音 | 70dB | 燃焼方式 | 高圧噴霧式 |
ダクト口径 | φ204mm以上 | サイズ | 643×244×496(H)mm |
重量 | 14.5kg(タンク空時) | 安全装置 | 対震自動消火、点火安全、停電安全、過熱防止、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報 |
用途 | 建築現場内装、塗料作業の乾燥、自動車整備工場、板金工場 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
110,000 円(税抜)/ 121,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 17:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|