詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897CM-2

品名 : AC100V/18.0kW ジェットヒーター(50/60Hz兼用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ナカトミ 型番 KH-80D
油タンク容量 14L 燃焼持続時間 約7時間
電源 単相100V 50/60Hz サイズ 410(W)×820(D)×550(H)mm
重量 約22kg 角度可変 上15°、下15°
安全装置 対震自動消火、炎監視制御、過熱防止、過負荷保護、停電安全 使用燃料 灯油(JIS1号灯油)
周波数 50/60Hz 熱出力 18kW
持ち運び(移動)を助けるハンドル、キャスター付
熱風吹き出し角度可変が可能
電磁ポンプ送抽方式採用で従来より安定燃焼・低騒音
定格電圧 AC100V 定格消費電力 88W(50Hz)、113W(60Hz)
追加説明
カタログ価格

100,000 (税抜)/ 110,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/01/07 14:39現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top