品番 : EA897CM-7
品名 : AC100V/8.6kw ジェットヒーター(50/60Hz兼用)
仕様
| メーカー | ナカトミ | 型番 | KH-30D |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 50/60Hz | 熱出力 | 8.6kW |
| 油タンク容量 | 10L | 燃焼持続時間 | 約10時間 |
| 電源 | 単相100V 50Hz/60Hz | サイズ | 260(W)x540(D)x475(H)mm |
| 重量 | 13.5kg(油タンク空時) | 角度可変(ルーバー角) | 上17°、下17° |
| 安全装置 | 耐震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、油切れ検知装置、停電安全装置 | 使用燃料 | 灯油(JIS号灯油) |
| コード長さ | 約2.0m | 騒音値 | 56dB |
| 燃料消費量 | 約0.91L/h | 消費電力 | 32/30W |
| 持ち運びや移動を助けるハンドル、キャスター付 | |||
| 暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍します。 | |||
| 必要な場所だけ、暖めるから効率的 | |||
| 電磁ポンプ、電源スイッチ、耐震スイッチなど、心臓部は日本製を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
80,300 円(税抜)/ 88,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/22 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0064ページ | ||||
代替品
![]() |
|

