品番 : EA897E-50CA
品名 : 単相200V/250W/φ50cm 工業用換気扇(3速)
仕様
メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SCF-N50DE2-T |
---|---|---|---|
羽根径 | 50cm | 電源 | 単相200V |
仕様 | 三速式(強・中・弱) | 定格出力 | 250W |
最大風量(50/60Hz) | 75/92m3/min | 騒音値(50/60Hz) | 62/67 dB |
サイズ | 658×658×282(T)mm | 重量 | 19kg |
低騒音構造を採用 | |||
ワンタッチで風量調節 | |||
両面ベルマウス構造 | |||
強力業務用換気扇 | |||
電源プラグなし | |||
材質 | フレーム:鉄 羽:アルミ板 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
62,600 円(税抜)/ 68,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/03 03:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0064ページ |