詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897EM-35

品名 : AC100V/φ30cm(羽根径) 換気扇

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 FY-30Y5
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力(50/60Hz) 26W/30W
サイズ 420.5×402×37(D)mm
引きひもスイッチ
引きひも連動シャッター
ワンタッチ着脱式のファン採用
羽根径 30cm 埋込寸法 35cm角
低騒音・長寿命タイプ
材質 フレーム・シャッター:塗装鋼板
羽根:PP樹脂
重量(kg) 2.6
追加説明
カタログ価格

13,900 (税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 14:55現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA897EM-35A
  • 品番

    EA897EM-35A

  • コメント

    変更点:ラベルレス、センターキャップ径

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top