品番 : EA897K-3E
品名 : 三相200V/φ288mm ダクトファン
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SJF-300RS-3 |
---|---|---|---|
ファン径 | 288mm | エア流量(50/60Hz) | 50/58m3/分 |
サイズ | 390×332×432(H)mm | 重量 | 12.8kg |
ダクトサイズ | 320mm | コード長 | 2.0m |
電源 | 3相200V | 仕様 | サーマルプロテクトなし |
付属品 | ダクトバンド1本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/02 01:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA897K-320 : [φ320mm用] 5m ファン用ダクト |