品番 : EA897TC-1
品名 : AC100V スポットクーラー(ポータブル型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ナカトミ | 型番 | SAC-1800N |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V | 消費電力(50/60Hz) | 600/675W |
| 冷房能力(50/60Hz) | 1.7/1.8kW | ドレンタンク容量 | 3L |
| 新冷媒(R407C)採用 | |||
| サイズ | 475×275×610(H)mm | 重量 | 23kg |
| 冷風ダクトはワンタッチで取付け・取外しができるので、メンテナンスや保管に便利です。 | |||
| コード長 | 1.8m | 圧縮機 | 全閉型ロータリー |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,000 円(税抜)/ 67,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/19 07:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA897TE-21 : φ114mmx0.8-3m 冷風延長ダクト(伸縮タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
