詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897TE-11A

品名 : AC100V スポットエアコン(冷暖/自動首振/ドレンレス)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
夏も冬も使用できる冷暖式。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用頂けます。

仕様

メーカー ナカトミ 型番 SAC-27HCS
電源 AC100V(50/60Hz) 冷房能力(50/60Hz) 2.3/2.7kW
暖房能力(50/60Hz) 1.7/1.9kW 消費電力(50/60Hz) 【冷房】
強:1080/1300W、弱:990/1200W
【暖房】
強:850/1010W
冷媒 R32 冷媒封入量 400g
騒音値(50/60Hz) 強:61~62.5dB
弱:60.5~62dB
首振り機能 有
サイズ 390(W)×475(D)×855(H)mm コード長 約2m
材質 スチール、樹脂 重量 約48kg
付属品 ・冷風ダクト×1本
・冷風ダクト用エルボ×1個
・排熱ダクト×1本
環境に配慮した冷媒R32を搭載したスポットクーラー
オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒
首振り装置付きで広範囲への送風が可能
ドレンレス構造で面倒な排水作業が不要です。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。
据付工事不要で屋内どこでも使用できます。約76mmキャスター付きで移動も楽に行えます。
排熱ダクトは丈夫なハードタイプ。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。
サーマルプロテクター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。
追加説明
カタログ価格

151,000 円(税抜)/ 166,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2026/11/10 23:14現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0058ページ

代替品

EA897TE-12B
  • 品番

    EA897TE-12B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top