詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897TE-3

品名 : AC100V スポットクーラー(二口型/自動首振)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー ナカトミ 型番 SAC-3000AS
電源 単相100V 50/60Hz コード 2m
首振り 電流(50/60Hz)(A) 強:10.3/12.2
弱:10.1/12.0
消費電力(50/60Hz) 強:930/1180W
弱:910/1170W
サイズ 本体:470(W)×450(D)×990(H)mm
冷風ダクト:内径φ110mm/外径φ125mm
排熱ダクト:内径φ175mm/外径φ185mm
重量 約57kg ドレンタンク容量 5L
冷房能力(50/60Hz) 3.0/3.4kW 冷媒封入量 750g
スイッチ ロータリー式(停止・弱・強) コンプレッサー 全閉型ロータリー(出力0.79/0.94kW)
使用温度環境 25~45° 付属品 ・ドレンホース×1本
圧縮機 全閉型ロータリー
単相100V電源のツインダクトに自動首振り機能を追加。
ツインダクト式で、2カ所に効率的な冷房が期待できます。
自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。
必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷房に比べ省エネ。
ドレン水の発生が少ないリトルドレン構造。タンク容量が小さく、排水作業が簡単。
環境にやさしい冷媒(R407C)採用。
清掃がすぐ行える差し込み式フィルター。
風量調節可能(強・弱)
自動首振りスイッチ、キャスター付
電源工事不要の単相100V電源
サーマルプロテクター(復帰式加熱保護装置)内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。
ドレンホースで直接排水可能
壁面設置可能
追加説明
カタログ価格

165,000 (税抜)/ 181,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/22 06:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA897TE-3B
  • 品番

    EA897TE-3B

  • コメント

    変更点:冷媒、消費電力、サイズ等

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top