品番 : EA897TE-3A
品名 : AC100V スポットクーラー(二口型/自動首振)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | ナカトミ | 型番 | SAC-34S |
---|---|---|---|
電源 | 100V | コード | 2m |
首振り | 有 | 消費電力(50/60Hz) | 強:950/1220W 弱:900/1180W |
冷房能力(50/60Hz) | 3.0/3.4kW | ドレンタンク容量 | 5L |
重量 | 約55kg | 圧縮機 | 全閉型ロータリー |
サイズ | 470(W)×450(D)×945(H)mm | 付属品 | ドレンホース、排熱ダクト、取付プレート、固定ねじ、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ |
キャスター径 | 約76mm | 騒音値 | 強:64/65dB 弱:62/62dB |
冷媒封入量 | 510g | ユニット構成 | 一体形 |
送風方式 | 直吹き形 | 設計圧力 | H:4.2MPa L:2.1MPa |
IPコード | IP20 | 使用温度範囲 | 25~45℃ |
材質 | スチール・樹脂 | ||
環境に配慮した冷媒R32を採用。 オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒。 |
|||
風量調節可能(強・弱) | |||
自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。 | |||
キャスター付 | |||
保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載。モーターコイルが密閉されており、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。 | |||
日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠 | |||
ツインダクト式で2ヵ所に効率的に冷風を送ります。 | |||
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。 | |||
冷房専用 | |||
壁面設置可能 | |||
据付工事不要 | |||
ドレンホースで直接排水可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
155,000 円(税抜)/ 170,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/22 06:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA897TE-21 : φ114mmx0.8-3m 冷風延長ダクト(伸縮タイプ) |
オプション | EA897TE-22 : φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮タイプ) |