品番 : EA897TE-5
品名 : AC100V 拡散送風型クーラー
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | ナカトミ | 型番 | SAC-35PS |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | コード | 約2m |
| 首振り | 有 | 消費電力(50/60Hz) | 冷風:1060/1270W 送風:100/120W |
| 冷房能力(50/60Hz) | 3.2/3.5kW | ドレンタンク容量 | 約15L |
| 重量 | 51kg | 圧縮機 | 全閉型ロータリー |
| サイズ | 425(W)×505(D)×960(H)mm | 付属品 | 排熱ダクト×1、ドレンホース×1、ドレンタンク(本体装着済み)×1 |
| キャスター径 | 約76mm | 騒音値(50/60Hz) | 70/71dB |
| 冷房封入量 | 420g | ユニット構成 | 一体形 |
| 送風方式 | 直吹き形 | 設計圧力 | H:4.2MPa L:1.2MPa |
| IPコード | IP20 | 使用温度範囲 | 18~45℃ |
| 材質 | スチール・ABS | ||
| 環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用したエコ冷媒です。 | |||
| 従来のスポット冷風と違い、広がるように風を送る拡散送風式 | |||
| 排熱ダクト付きで、熱風を外へ逃がし、屋内の空気を循環(換気)させながら冷却することが出来ます。 | |||
| 上下は手動ルーバーを使ってお好みの高さへ調整が可能です。 | |||
| オートスイング機能で左右約90°自動でスイングするので、より広範囲に冷風を送ります。 | |||
| 満水停止機能付きで水漏れの心配がありません。 | |||
| サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。 | |||
| キャスター付きで移動が簡単です。 | |||
| ドレンホースで直接排水可能 | |||
| 据付工事不要 | |||
| 日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160,000 円(税抜)/ 176,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/10 23:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA897TE-22 : φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮タイプ) |
| オプション | EA897TE-26 : φ185mmx3m 排熱延長ダクト |
