品番 : EA898BD-12B
品名 : 230mm/AC100V/460W 芝刈機(電動)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | LM-2310 |
---|---|---|---|
リール式3枚刃 | |||
電源 | AC100V(50/60Hz) | 電流 | 6.3A |
消費電力 | 460W | 刈込幅 | 230mm |
刈込高さ | 5~50mm(2.5mm刻み) | 刈込能力 | 550m2/h(167坪) |
無負荷回転数 | 芝刈り時:3000rmp | 集草容量 | 20リットル |
コード長さ | 0.3m | サイズ | 1017(L)×307(D)×930(H)mm、 ハンドル収納時:785(L)×307(W)×234(H)mm |
付属品 | グラスキャッチャー、延長コード10m、研磨剤塗布用ブラシ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、六角棒レンチ5mm(本体収納) | ||
32坪までの庭に最適です。 | |||
刈込中の芝の抵抗があっても、電子制御によってリール刃の回転を一定に保ちます。 | |||
簡易刃研ぎ(ラッピング)時は、適正な回転数に切り替えられます。 |
追加説明 |
●無負荷回転数…刃研ぎ時:500rmp ●刈刃…3枚 ●走行方式…手押式 |
---|
カタログ価格 |
27,400 円(税抜)/ 30,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 10:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |