品番 : EA898BD-24
品名 : 280mm/AC100V/380W 芝刈機(電動)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | FML28SF |
---|---|---|---|
リール式5枚刃 | |||
電源 | 100V又はDC14.4V(別売) | 消費電力 | 380W |
定格電流 | 4.0A | 刈込幅 | 280mm |
刈り高さ | 5~40mm(15段階) | ストローク数 | 2900回/分 |
サイズ | 760(L)×430(W)×255(H)mm(収納時) | 重量 | 10.5kg |
付属品 | 集草バッグ、コード10m、 プラグクリップ、コードガイド | ||
別売のハイブリッド電源(EA813HE-100)使用で、コードレスでもお使いいただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,000 円(税抜)/ 46,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 19:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA898BD-71 : [EA898BD-24用] 替刃(リール式) |
部品 | EA898BD-72 : [EA898BD-24用] 替刃(固定式) |
拡大