品番 : EA898BD-71
品名 : [EA898BD-24用] 替刃(リール式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 336991 |
---|---|---|---|
EA898BD-24用リール式替刃 | |||
刈込幅 | 280mm | 重量 | 2.1kg |
付属品 | スパナ、アルミシール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/30 01:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA898BD-71 [EA898BD-24用] 替刃(リール式) |
EA898BD-72 [EA898BD-24用] 替刃(固定式) |
拡大