品番 : EA898BE-4A
品名 : 200mm 芝刈機(手押し式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | キンボシ | 型番 | GSB-2000NDX |
---|---|---|---|
刈込能力 | 120m2/h | 刈り幅 | 200mm |
刈り高さ | 10・15・20・25mm(ワンタッチ4段調節) | サイズ | 1,110×370×800(H)mm |
重量 | 5.8kg | ||
リール式回転刃(5枚刃) | |||
刃調整不要 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 14:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA898BE-14 : [EA898BE-4B、-4A用 ] 替刃 |