詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898BE-5A

品名 : 250mm 芝刈機(手押し式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー キンボシ 型番 GFF-2500N
刈込能力 150m2/h 刈り幅 250mm
刈り高さ 10・16・22・28・34mm(5段調節) サイズ 930×390×800(H)mm
重量 7.8kg
リール式回転刃(5枚刃)
刃調整不要
追加説明
カタログ価格

36,100 (税抜)/ 39,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/03/29 22:38現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA898BE-5B
  • 品番

    EA898BE-5B

  • コメント

    一部の部品のみ変更

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top