品番 : EA898BR-1
品名 : 300mm 芝刈機(手押し式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | HLM-3000 |
---|---|---|---|
刈り高さ | 10・20・32・40・45mm(5段調整) | サイズ | 940×450×910(H)mm |
重量 | 7.5kg | ||
リール式回転刃 (5枚刃) |
|||
刈込幅 | 300mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 12:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA898BR-1B : [EA898BR-1用] 替刃 |
拡大