品番 : EA898CA-21A
品名 : DC18V チェーンソー(伸縮ポール/充電式)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | BPCS-1800L1 |
|---|---|---|---|
| 有効切断長 | 150㎜ | バッテリー | 18V(リチウムイオン1.5Ah) |
| 充電時間 | 約69分 | 連続使用時間 | 約20分 |
| チェンスピード | 3.8m/s | ソーチェン | 90PX-28E |
| サイズ | 114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm | 重量 | 2.8㎏ |
| 付属品 | ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5㎜(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器 | ||
| 高い枝木の切断に | |||
| 電源のない場所にも便利な充電式 | |||
| 枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。 | |||
| 軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ | |||
| 先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/19 00:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2485ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813RB-18DB : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー |
| 部品 | EA898CZ-52 : [EA898CA-21,-22用] ガイドバー |
| 部品 | EA898CZ-18 : [EA898CA-21A用] 150mm チェーンソー替刃 |
