品番 : EA898CA-5
品名 : 360mm チェーンソー(電動)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | CS-3605 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V・800W・8.5A | 有効切断長 | 360mm |
サイズ | 703(W)×194(L)×190(H)mm | 質量 | 2.3kg |
コード長 | 2m | オイルタンク容量 | 50ml |
付属品 | チェンオイル(50ml)、 六角棒レンチ5mm、 ソーチェン、ガイドバー、チェンカバー |
||
力の入れやすいリヤハンドルタイプ | |||
オイルリターン機構採用 | |||
切味の鋭い90PXタイプソーチェン採用 | |||
自動給油 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 06:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA898CZ-7 : [EA898CA-5・26・27用] 350mm チェーンソー替刃 |