品番 : EA898CJ-4
品名 : 300mm/DC36V チェンソー(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CS3630DB |
|---|---|---|---|
| サイズ | 247(W)×704(L)×214(H)mm | 重量 | 4.5kg |
| バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah) | 充電時間 | 約25分 |
| 有効切断長 | 300mm | 付属品 | バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル、電池カバー |
| 高トルクモーターでパワフル切断 | |||
| 替えバッテリー:EA813HF-17A | |||
| ブラシレスモーターで高効率・長寿命を実現 | |||
| ソーチェン交換・調整がツールレス | |||
| 低振動 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,500 円(税抜)/ 72,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 07:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA898CD-15 : 300mm チェーンソー替刃 |
| 部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |

