品番 : EA898R-13
品名 : 355mm ナイロンカッター
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 98050 |
|---|---|---|---|
| ナイロンカッター | 130mm | 穴径 | 25.4mm |
| 直径 | 355mm | ||
| ワイドな直径355mmでナイロンコードの10倍の威力を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/10/30 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2503ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA898R-13B : ナイロンカッター替刃(EA898R-13用 12本) |
