品番 : EA898RC-23SC
品名 : φ255mm 草刈機セット(エンジン付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | EKM-2630※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | セット内容 | ・φ255草刈機(エンジン付) ・255㎜×40T超硬チップソー(草刈機用) ・2.4×5㎜ナイロンカッター(草刈機用) ・草刈機用安全カバー ・手袋(ポリウレタン・迷彩) |
| <本体仕様> | |||
| 使用燃料 | 混合50:1=レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル(FC級/FD級) | 燃料タンク容量 | 0.6L |
| 排気量 | 25.6mL | キャブレタ | ダイヤフラム(バタフライ)式 |
| 点火方式 | 電子点火 | 点火プラグ | NGK BPMR8Y |
| 刈刃サイズ | チップソー40枚刃(255㎜) | 全長 | 1,770mm |
| 重量 | 4.9kg | サイズ | 1,770(L)×610(W)×305(H)㎜ |
| ブレード穴径 | 25.4mm | 付属品 | 刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、工具袋、六角棒レンチ、ソケットレンチ、両口スパナ |
| 3次規制適合 | |||
| Kスタート:始動が簡単、リコイルの引き力が軽い | |||
| 両手ハンドルタイプ:両手でしっかりと、平面の多い所での作業に | |||
| 便利:スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープ | |||
| 低燃費:クリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少、燃費が30%以上アップ | |||
| 安全:レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構 | |||
| 軽量:部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
52,800 円(税抜)/ 58,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898RC-37B φ230mm 草刈機(エンジン付) |
| EA898RC-23C φ255mm 草刈機(エンジン付) |
