品番 : EA898RC-25S
品名 : φ230mm 草刈機セット(エンジン付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | EKK-2200※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 草刈機本体、チップソー×3、刈刃カバー、ナイロンカッター、迷彩手袋(L)、その他付属品 | ||
〈本体仕様〉 | |||
燃料 | 混合ガソリン | 燃料タンク容量 | 0.44L |
排気量 | 21.2ml | 連続運転時間(目安) | 65分 |
その他付属品(内容) | φ255mmまたはφ230mmチップソー×1、飛散防止カバー、肩掛けベルト、保護めがね、六角棒レンチ、両口スパナ、工具袋 | 刈刃サイズ | φ230mm |
全長 | 1762mm | 重量 | 4.7kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 20:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
拡大