品番 : EA898RC-46A
品名 : φ230mm/DC36V 草刈機(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | CG36DA(2XP) |
---|---|---|---|
電源 | DC36V(リチウムイオン2.5Ah) | モーター | ディスクモータ |
操作ハンドル | 両手ハンドル | 刈刃サイズ | チップソー (外径)230mm×(内径)25.4mm×(刃数)36P |
刈刃回転数 | 4,100~5,200rpm (低速~高速) (回転方向は上から見て反時計方向) |
サイズ | 1305~1885(L)×620(D)×420(H)mm |
重量 | 5.0kg(刈刃、肩掛けバンド含) | 充電時間 | 約25分 |
連続使用時間 | 約36~73分(草の種類や刃の切れ味、回転数、周囲温度などにより異なります。) | 付属品 | 急速充電器(冷却機能付)、 φ230mmチップソー、刈刃カバー、 六角棒スパナ(M5ねじ用)、 ボックススパナ(17×19mm)、 保護メガネ、肩掛けバンド、工具袋、 バッテリー、予備バッテリー、 電池カバー |
ディスクモータを刈刃上部に配置:直接刈刃を回転させるので、動力を伝えるシャフトが必要なくなり「低騒音」「低振動」「高効率」「軽量」のメリットがあります。 | |||
運搬・収納に便利な伸縮タイプ | |||
ブラシレスモーター搭載 | |||
変速ダイヤル | |||
電子ブレーキ付 | |||
電池残量表示付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
90,000 円(税抜)/ 99,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/28 22:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |