詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898RC-56

品名 : 420mm 手押し草刈機(エンジン付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 工進 型番 EBC-26C
ナイロンカッター式
燃料 混合ガソリン(50:1) 燃料タンク容量 0.6L
排気量 26ml 連続使用時間(目安) 約35分
付属品 ナイロンカッター本体、
ナイロンコード、
飛散防止カバー
押すだけで草刈OK!疲れません。
刈込幅 420mm サイズ(W×D×H) 540×1290×870mm
重量 10kg
追加説明
カタログ価格

32,000 (税抜)/ 35,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/25 17:20現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top