品番 : EA898RC-93
品名 : DC36V/2.0Ah 急速充電器
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | PA-335 |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 36V | サイズ | 205×160×108(H)mm |
| 重量 | 820g | 材質 | 樹脂 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 00:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA898RC-53C : φ230mm/DC36V 草刈機(充電式) |
| 関連商品 | EA898RC-92 : [EA898RC-53B用] 交換用バッテリー |
| 本体 | EA898RC-55 : φ360mm/DC36V 手押し草刈機(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大

