品番 : EA898RE-1C
品名 : 210mm/AC100V/80W ヘッジトリマー(電動)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | HT-2110 |
---|---|---|---|
両刃駆動方式 | |||
全長 | 454mm | 刈込幅 | 210mm |
切断径 | 10mm | 重量 | 0.85kg |
電源 | AC100V・80W | ストローク数 | 1500回/分 |
コード長 | 0.25m | 付属品 | ブレードセット、ブレードカバー、コードストラップ、10m延長コード |
追加説明 |
●定格電流…0.9A ●機体寸法…454×90(W)×118(H)mm ●ストローク量…18mm ●絶縁方式…二十絶縁 ●切断径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。 |
---|
カタログ価格 |
8,960 円(税抜)/ 9,856 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 21:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA898RE-1D : [EA898RE-1B/1C用] 替刃 |