品番 : EA898RE-2A
品名 : 420mm/AC100V/330W ヘッジトリマー(電動)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | HT-4240 |
---|---|---|---|
全長 | 713mm | 重量 | 2.1kg |
刈込幅 | 420mm | 切断径 | 20mm |
ストローク数 | 1,850回/分 | ストローク量 | 28mm |
電源 | AC100V・330W | 定格電流 | 3.5A |
付属品 | ブレードセット、ブレードカバー、10m延長コード、大型チップレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付) | ||
両刃駆動方式 | |||
二重絶縁 | |||
高剛性ディンプルブレード | |||
超低振動 | |||
最適バランス設計 | |||
クズはけ機構付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 09:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA898RE-2A 420mm/AC100V/330W ヘッジトリマー(電動) |
EA898RE-4A 500mm/AC100V/330W ヘッジトリマー(電動) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA898RE-12A : 420mm [EA898RE-2A]ヘッジトリマー替刃 |