詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898RE-5

品名 : 210㎜/AC100V ヘッジトリマー(長柄/電動)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京セラ 型番 PHT-2100
電源 AC100V 50/60Hz 電流 0.8A
消費電力 70W 刈込幅 210mm
切断径 10mm(※切断径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。) ストローク数 1600回/分
ストローク量 18mm コード長 0.25m
全長 1220~1480mm 伸縮機能 260mm
サイズ(W×D×H)mm 1,220~1,480×76×139 重量 1.4kg
付属品 ブレードセット・ブレードカバー・ コードストラップ(ベルトフック付)・チップレシーバ・延長コード10m・ノブナット 用途 生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定
二重絶縁
両刃駆動方式
追加説明
カタログ価格

16,800 (税抜)/ 18,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 13:19現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA898RE-5A
  • 品番

    EA898RE-5A

  • コメント

    変更点:ブランド(リョービ→京セラ)

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top