品番 : EA898RE-7A
品名 : 350mm/AC100V/320W ヘッジトリマー(電動)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | HT-3522 |
---|---|---|---|
両刃駆動方式 | |||
電源 | 単相100V | 消費電力 | 320W |
電流 | 3.4A | ストローク量 | 28mm |
ストローク数 | 1,900回/分 | 刈込幅 | 350mm |
最大切断枝径 | 15mm | 材質 | SK-5(ニッケルコーティングブレード) |
コード長 | 0.25m | サイズ | 658(L)×180(W)×168(H)㎜ |
重量 | 1.8㎏ | 付属品 | ブレード(スタンダード刃)、ブレードカバー、コードストラップ、延長コード(10m)、チップレシーバ、ノブナット×2個 |
より鋭角で切れ味が向上した3面研磨刃 | |||
刃物位置調節機能付 | |||
左右への取付け、取外しが楽な大型チップレシーバ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 01:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA898RE-17A : [EA898RE-7B用] 350mm 替刃 |