品番 : EA898RH-3
品名 : DC10.8V / 170mm 芝刈バリカン(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | FCG10DL |
---|---|---|---|
ストローク数 | 1200回/分 | 電源 | 10.8V |
重量(kg) | 1.1 | 全長(mm) | 333 |
刈込幅(mm) | 170 | 一充電当たりの作業量 | 約60分 |
連続使用時間 | 約30分 | 充電時間 | 約60分 |
付属品 | リチウムイオン電池、充電器、芝生バリカンブレード、 ブレードカバー、アジャスタ |
||
両刃駆動方式(三面研磨刃)ニッケルコーティング | |||
リチウムイオン電池(3.0Ah)搭載 | |||
電源を気にせず広範囲の作業が可能なコードレス | |||
握りやすい形状、滑りにくいフィット感で、長時間の作業でも疲れにくいソフトグリップ | |||
電池残量が少なくなるとランプが点灯して充電のタイミングをお知らせします。 | |||
作業にあわせて持ち方が変えられる機能的なハンドルです。 | |||
ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,300 円(税抜)/ 28,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/10 08:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA898RH-10 : [EA898RH用] 替刃 |
部品 | EA813HC-7 : DC10.8V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA813H-10.8HA : 10.8V 充電器 |