品番 : EA898RM-11
品名 : DC18V/600mm ヘッジトリマー(充電式/本体のみ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | マキタ | 型番 | MUH600DZ |
---|---|---|---|
電源 | DC18V(リチウムイオン6.0Ah)(別売) | 刈込幅 | 600mm |
全長 | 1121mm | 連続使用時間 | 約55分 |
重量 | 3.9㎏(バッテリ含む) | 最大切断径 | φ18mm |
ストローク数 | 低速:0~1000min、 中速:0~1800min、 高速:0~2200min |
充電時間 | 約40分 |
付属品 | ブレードカバー、チップレシーバー | ||
バッテリー・充電器は別売です。 | |||
特殊コーティング刃仕様 | |||
カミコミ解除機能 | |||
ボタン変速(3段)+トリガ変速で仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。 | |||
回転式ハンドル(5段階調整)。横向き刈り込みがしやすい左右45°・90° |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
45,900 円(税抜)/ 50,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 11:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813M-46 : DC18.0V/6.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池) |
オプション | EA813M-53 : DC14.4V-18V 充電器 |