品番 : EA898S-1A
品名 : AC100V/1450W ガーデンシュレッダー(電動)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | GS-2020 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 60L | 重量 | 19.8kg |
| 付属品 | シュレッダーボックス、押し込み棒保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ | 電源 | AC100V・1450W |
| サイズ | 630×460×925(H)mm | コード長 | 5m |
| 最大粉砕枝径 | φ30mm | 騒音値 | 78.4dB |
| 最大粉砕枝径30mm、かさばる枝木を約1/10に粉砕します。 | |||
| 粉砕したチップはマルチング材として再利用できます。 | |||
| 過負荷保護機能、二重絶縁 | |||
| シュレッダボックスには市販のポリ袋が使えて片付けが楽に | |||
| 移動が楽になる大型ハンドルと大型車輪 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,200 円(税抜)/ 59,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/18 00:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2511ページ | ||||
代替品
![]() |
|

