詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899-15

品名 : 長毛ブラシ(掃除機用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

家庭用全メーカー共通(ノズル内径φ29~33mm対応)
サイズ 全長:250mm、ブラシ丈:80mm 材質
 本体:ABS樹脂、
  アタッチメント部:シリコーンゴム、
 ブラシ:ポリアミド・ポリスチレン、
 パイプ:エチレン プロピレンゴム
ご家庭の掃除機に取付けるだけで、凸凹掃除が簡単、きれい。
ジグザクカットのパイプの先端が、すみずみまで行き届き、クリップ・小銭など小物が多い引き出しの中でもホコリやゴミだけを吸いとります。
静電気でホコリをよせつけるブラシは、簡単に取り外せて水洗い可能です。
追加説明
カタログ価格

1,800 (税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 04:48現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top