詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899-22

品名 : 65x150x40mm ブラシノズル(掃除機用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長 150mm ヘッドサイズ 62×41mm
毛丈 14mm 材質 本体:ポリプロピレン、
ブラシ:PET樹脂
接続部外径 φ30~35㎜
家庭用全メーカー共通
(ノズル内径φ30~35mm対応)
ヘッド部回転式
棚・網戸などの掃除がしづらい場所に最適
追加説明
カタログ価格

220 (税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/30 03:04現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top