品番 : EA899AH-32E
品名 : AC100V/1170W 掃除機(紙パック式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | CV-KV70H |
---|---|---|---|
電源 | 100V | 消費電力 | 約240W~1,170W |
吸込仕事率 | 約100W~600W | 騒音値 | 約60~66dB |
集じん容量 | 1.3L | サイズ | 351×236×202(H)mm |
総重量 | 4.1kg | コード長 | 5m |
本体重量 | 2.7kg | 付属品 | すき間用吸口 パックフィルター(EA899AH-103×1枚) |
ヘッド幅 | 約250mm | クリーン機能 | HEパックフィルター(抗菌加工) 抗菌フィルター 一般フィルター |
ヘッド | パワフルエアーヘッド クルッとヘッド ペタリンコ構造 前・左右きわ取り |
||
吸い込んだ空気の力でブラシを回転させ、絨毯上のごみをかき上げます。 | |||
クルッとヘッド 手もとの操作でヘッドが左右90°曲がって壁際や狭い場所もラクにお掃除 |
|||
ぺタリンコ構造 ヘッドが浮かずに家具の下の奥までお掃除できます。 |
|||
前・左右きわ取り 前、左右からごみを引き寄せ、お部屋のすみや壁際のごみも吸い取ります。 |
|||
ワンタッチ着脱 レバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外すことが出来ます。 |
|||
水洗い対応 回転ブラシを取り外して水洗いできます。 |
|||
エアー駆動方式 吸い込んだ空気の力でブラシを回転させます。 |
|||
ワンタッチズームパイプ パイプをお好みの長さにできます。 |
|||
本体ねじれんホース 本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。 |
|||
小型、軽量ボディで強列パワー。紙パック式です。 | |||
軽量・コンパクト構造で持ち運びラクラク | |||
パックフィルターはEA899AH-102,EA899AH-103,EA899AH-105がご使用いただけます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 16:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA899AH-103 : 紙パック・抗菌防臭(日立用・5枚) |
オプション | EA899AH-102 : 紙パック・抗菌防臭(日立用・5枚) |
オプション | EA899AH-105 : 紙パック・衛生ナノテクスーパー(日立用・3枚) |