品番 : EA899AH-32G
品名 : AC100V/1170W 掃除機(紙パック式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | CV-KV70K |
---|---|---|---|
電源 | 100V | 消費電力 | 約240W~1,170W |
吸込仕事率 | 約100W~600W | 騒音値 | 約60~66dB |
集じん容量 | 1.3L | サイズ(W×D×H)mm | 351mm(W)×236mm(D)×202(H)mm |
重量 | 2.7kg | コード長 | 5m |
ヘッド幅 | 約250mm | 総重量 | 4.1kg |
本体重量 | 2.7kg | クリーン機能 | HEパックフィルター(抗菌加工) 抗菌フィルター 一般フィルター |
ヘッド | パワフルエアーヘッド クルッとヘッド ペタリンコ構造 前・左右きわ取り |
付属品 | すき間用吸口 パックフィルター(EA899AH-103×1枚) |
小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,170W)の紙パック式クリーナーです。 | |||
空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」 | |||
「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除 | |||
ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。 | |||
「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除 高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。 |
|||
「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除 | |||
付属のツールでキレイに「すき間用吸口」 | |||
[ワンタッチズームパイプ]パイプをお好みの長さに調節できます。 | |||
[本体ねじれんホース] 本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。 |
|||
パックフィルターはEA899AH-102,EA899AH-103,EA899AH-105がご使用いただけます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 13:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA899AH-103 : 紙パック・抗菌防臭(日立用・5枚) |
オプション | EA899AH-102 : 紙パック・抗菌防臭(日立用・5枚) |
オプション | EA899AH-105 : 紙パック・衛生ナノテクスーパー(日立用・3枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)