品番 : EA899AH-36E
品名 : AC100V/1170W 掃除機(紙パック式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | CV-KP90J |
---|---|---|---|
電源 | 100V | 消費電力 | 240~1,170W |
吸込仕事率 | 100~620W | 騒音値 | 60~65dB |
重量 | 2.7kg(本体のみ) 4.4kg(標準付属品を含む) |
適合紙パック | EA899AH-102・-103・-105 |
コード長 | 5m | 集じん容量 | 1.3L |
付属品 | パッとブラシ、すき間用吸口アタッチメント、紙パック(EA899AH-103) | サイズ | 351(W)×236(D)×202(H)mm |
小型・軽量2.7kgボディで、強烈パワー620W | |||
「ごみハンターヘッド」で軽い力で前に進む、自走機能 | |||
「サッとズームパイプ」でパイプの長さを簡単に調節 | |||
「ecoこれっきり」運転でお掃除すると、操作力に合わせてセンサーがパワーやブラシ回転数を「中」「弱」の2段階に自動で切り替えます。「中」運転での掃除に比べて、消費電力量を最大で約60%低減します。 | |||
ごみハンターヘッド(ブラシ水洗い対応)搭載、小型、軽量の紙パック式。 | |||
ふき専用の毛を採用し、フローリングに付着した菌もふき取る[かるふきブラシ] | |||
紙パック式 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
30,200 円(税抜)/ 33,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 13:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA899AH-103 : 紙パック・抗菌防臭(日立用・5枚) |
オプション | EA899AH-102 : 紙パック・抗菌防臭(日立用・5枚) |
オプション | EA899AH-105 : 紙パック・衛生ナノテクスーパー(日立用・3枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA8/EA899/EA899AH-36E/EA899AH-36E_IMG_WEB_OUT(01).jpg)