品番 : EA899AJ-19B
品名 : [充電式] ハンディークリーナー
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HCD-23-W |
|---|---|---|---|
| 吸引方法 | サイクロン式 | 集じん容量 | 0.15L |
| 電源 | 充電式(リチウムイオン2次電池) | 定格電圧 | DC11.1V |
| 連続使用時間 | 標準:約20分 ターボ:約15分 |
充電時間 | 約4時間(5V 1.2A) |
| サイズ | 60×65×415(H)mm | 重量 | 500g |
| 材質 | ABS樹脂、PC | カラー | ホワイト |
| 付属品 | USB充電ケーブル(USB Type-C to USB Type-C 約1.2m)、すき間ノズル | ||
| ペットボトル1本より軽い軽さとパワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナー | |||
| 高性能モーター(DCブラシレスモーター)搭載 | |||
| Type-C給電でモバイルバッテリーでも充電可能 ※ACアダプターは付属していません。 |
|||
| ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔 | |||
| 棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルは、先端を展開するとブラシノズルとしても使用できます。 | |||
| コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。 | |||
| ※充電しながらの使用はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/28 08:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
