品番 : EA899AJ-70
品名 : [充電式] 掃除機・スティック型(サイクロン式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IC-SLDCP10 |
---|---|---|---|
サイズ | 252×230×1090(H)㎜ | 重量 | 2.2㎏ |
材質 | ABS樹脂、スチール | 集じん容量 | 0.3L |
出力電源 | DC21V 0.5A | セット内容 | 充電アダプター、スタンド、すき間ノズル、静電モップ、モップ帯電ケース |
使用時間 | 標準モード:約45分、ターボモード:約17分 ※使用環境により異なります (満充電・バッテリー初期/20℃時) |
定格電圧 | DC18V |
使用バッテリー | リチウムイオン二次電池 | バッテリー容量 | 2,000mAh |
吸引方法 | サイクロン式 | バッテリー寿命 | 約500回(充電回数) |
使用温度範囲 | 0~35℃ | ||
サイクロン式とパワーヘッド×静電モップで家中丸ごとキレイに | |||
掃除機のついでに、見つけたほこりをサッとお掃除。 | |||
パワーヘッド搭載(ダストピックアップ率99%以上) | |||
強力吸引サイクロン式 | |||
清潔を保つモップクリーンシステム搭載 | |||
暗い場所でもゴミを見逃さないLEDライト付き | |||
用途で使い分けできる2WAY | |||
パーツを丸ごと洗えてお手入れ簡単 | |||
紙パックなしタイプなのでゴミ捨てが簡単です(ダストカップ水洗いOK) | |||
電源 | 充電式(リチウムイオン二次電池) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 19:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|