品番 : EA899AR-3B
品名 : AC100V/1150W 掃除機(乾湿両用)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AVC1250ST |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V | 消費電力 | 1150W |
| 最大風量 | 3.0m3/min | 最大真空度 | 25kPa |
| 吸込仕事率 | 280W | 集じん容量 | 23L |
| 吸水 | 20L | 騒音値 | 72dB |
| サイズ | 420(W)×420(D)×580(H)mm | コード長 | 10m |
| 重量 | 9.0㎏ | 付属品 | ホース(φ38mm×2.5m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター |
| 材質 | タンク:ステンレス | ||
| 業務用・乾湿両用集じん機 | |||
| パワフルなのに静かなダブルファンタイプ | |||
| 汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適 | |||
| 錆に強いステンレスタンク&排水に便利なドレン付き | |||
| 細かなホコリも確実にキャッチする、カートリッジフィルタ仕様 | |||
| アルミ製スキマノズルとロングノズルを標準装備 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,600 円(税抜)/ 53,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 03:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
