品番 : EA899AW-100B
品名 : DC10.8V ハンディクリーナーセット(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
10.8V 充電式クリーナーに充電器とバッテリーをセットした携帯にも便利なESCOオリジナルセット
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GAS10.8V-LIH※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
セット内容 | ハンディークリーナー(EA899AW-1) バッテリー 充電器 手提げバッグ |
使用電池 | 10.8V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属) |
連続使用時間 | 約15分 | 充電時間 | 約45分 |
集じん容量 | 0.4L |
サイズ | 273×77×170(H)mm |
重量 | 1.9kg | ||
高効率マイクロフィルター搭載 | |||
軽量・コンパクトで狭い場所に最適です。 | |||
充電器・バッテリー付 | |||
10.8V 充電式クリーナーに充電器とバッテリーをセットした携帯にも便利なESCOオリジナルセット |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
22,600 円(税抜)/ 24,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 22:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813B-0A : DC10.8V 充電器 |
セット商品 | EA813B-0 : DC10.8V 充電器 |
セット商品 | EA813B-10CA : DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー |
セット商品 | EA899AW-1 : [充電式/DC10.8V] ハンディークリーナー |
セット商品 | EA927AV-20A : 500x160x160mm 手提げバッグ |