品番 : EA899AW-16
品名 : DC18.0V コードレスクリーナー(本体のみ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GAS18V-LIH |
---|---|---|---|
仕様 | 充電器・バッテリーなし | 使用電池 | 18V仕様 |
連続使用時間 | 約27分(HIGH) 約60分(LOW) |
吸込仕事率 | 32W |
集じん容量 | 0.7L | 騒音値 | 85.1dB(HIGH) |
サイズ | 120×450×123(H)mm | 重量 | 1.4kg |
充電時間 | 約35分 | ||
LEDライト付 | |||
付属品 | フロアノズル、すき間ノズル、 延長パイプ |
追加説明 |
吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983) |
---|
カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/01 07:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813BD-18TA : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー |
オプション | EA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器 |
オプション | EA813B-18J : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー |