品番 : EA899AW-21
品名 : DC18.0V ハンディクリーナーセット(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | BBS1223WJP |
---|---|---|---|
使用電池 | 18V仕様 リチウムイオン2.5Ah |
集じん容量 | 0.4L |
連続使用時間 | 通常モード:約50分(ハイパワーモーターノズル不使用)、 約37分(ハイパワーモーターノズル使用) ターボモード:約6分(ハイパワーモーターノズル使用) |
充電時間 | 100%充電:約60分 80%充電:約40分 |
サイズ | 本体のみ:110(W)×205(D)×430(H)mm 延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時:252(W)×205(D)×1277(H)mm |
重量 | 本体のみ:1.8kg 延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時:2.9kg |
付属品 | 18V/2.5Ahバッテリー×2個、急速充電器、延長パイプ、ハイパワーモーターブラシノズル、2-in-1コンビネーションブラシノズル、フレキシブル隙間ノズル、布用ノズル、壁掛け用ホルダー、充電用ケーブル | ||
紙パック不要 | |||
ダストカップの着脱はワンタッチなので手を汚さずゴミ捨てが可能です | |||
用途に合わせてノズルの付け替えができるので、スティックにもハンディにもなり使いやすい | |||
ハードフロア用と毛足の長い床面用の2つのブラシが組み合ったツインブラシ | |||
ハイパワーかつ長寿命の高速回転デジタルスピンブラシレスモーターを搭載 | |||
ボッシュのDIY、ガーデンツールとバッテリー共用ができ幅が広がります | |||
電源 | 充電式(リチウムイオン電池) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
54,800 円(税抜)/ 60,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 07:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|