品番 : EA899AY-18A
品名 : 226x197x1143mm 手動掃除機
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C186-300J-MB |
|---|---|---|---|
| 用途 | カーペット敷きのフロア、廊下、エントランスマットのお掃除などに | 作業幅 | 165mm |
| 本体サイズ | 226(W)×197(D)×1143(H)mm | 重量 | 1.03kg |
| 材質 | ハンドル:スチールパイプ ボディ・グリップ:ABS バンパー:PVC ブラシクリーナー:PP 回転ブラシ:豚毛 |
||
| 静かに軽くカーペット掃除ができる手動式ブラシです。 | |||
| ワンタッチでゴミ捨てが可能です。 | |||
| 上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。 | |||
| ブラシクリーナー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,830 円(税抜)/ 9,713 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA899AY-19 : [EA899AY-18用] 替えブラシ |
| 部品 | EA899AY-19A : [EA899AY-18A用] 替えブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
