品番 : EA899H-2
品名 : フィルター(EA899HG・HG-2・HE-3用/5枚)
仕様
| メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | TN-45 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替紙パック(5枚入) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 16:41現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0701ページ 2417ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899HG-2 : AC100V/1050W/ 4.5L 掃除機(クリーンルーム用) |
ウェブカタログ画像
拡大
