品番 : EA899HB
品名 : AC100V/ 500W/4.0L 掃除機(業務用・ポータブル)
仕様
| メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | CV-21 |
|---|---|---|---|
| 集じん容量 | 4.0L | 用途 | 階段、応接室、小スペースの場所などに |
| 電源 | 100V | 消費電力 | 500W |
| 吸込仕事率 | 105W | 本体重量 | 2.9kg |
| サイズ | 206×157×439(H)mm | 付属品 | 電源コード8m、ホース1.4m、 フロアーノズル、延長ホース、 棚用ノズル、すき間ノズル、 ショルダーベルト、部品収納パッド |
| 材質 | ボディ:プラスチック | 騒音値 | 59dB |
| 日本製 | |||
| 作業がラクなショルダーバンド付コンパクトタイプ | |||
| 布フィルター、コードフック、ホースフック付き | |||
| 肩にかけてオフィスビルや事務所のちょっとした場所の清掃に手軽に使えます。 | |||
| 集じん容積が大きいのでごみ捨て回数が少なくてすみます。 | |||
| 追加説明 |
吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983) |
|---|
| カタログ価格 |
31,900 円(税抜)/ 35,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 17:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2417ページ | ||||
