品番 : EA899HB-6
品名 : AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)
仕様
| メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | CV-G2 |
|---|---|---|---|
| 集じん容量 | 7L | 電源 | 100V |
| 消費電力 | 1000W | 吸込仕事率 | 360W |
| 騒音値 | 58dB | コード長 | 15m |
| サイズ | 340×330×397(H)mm | 重量 | 6.6kg |
| 付属フィルター | 布袋フィルター(1枚) | 付属品 | ・ホース(1.7m) ・床用吸口 ・ガイド付き伸縮延長管 ・棚用吸口 ・すきま用(サッシ)用吸口 |
| 全周バンパー付 | |||
| 布袋フィルター式(くり返し使用出来ます) | |||
| 紙パックも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983) |
|---|
| カタログ価格 |
43,700 円(税抜)/ 48,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 15:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2417ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA899H-1 : フィルターパック(EA899HB-3・-6用/10枚) |
