品番 : EA899HC-26
品名 : DC10.8V/2.0Ah ハンディークリーナー(紙パック/充電式)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | R12DPA(BSW) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 清掃作業に | 仕様 | 標準セット (バッテリー・充電器セット) |
| 集じん容量 | 0.4L | 集じん方式 | 紙パック式 |
| バッテリー | リチウムイオン(DC10.8V/2.0Ah) | 使用可能バッテリー | マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL 18XXシリーズ) |
| 吸込仕事率 | (強):約20W (標準):約10W (弱):約7W |
連続使用時間 | (強):約16分 (標準):約27分 (弱):約36分 |
| 充電時間 | 約30分 | サイズ | ハンディ時:463(W)×102(D)×144(H)mm ノズル取付時全長:993mm |
| 重量 | 1.1kg ※電池装着時、付属品除く |
騒音値 | 72db |
| 材質 | ABS樹脂 | 付属品 | 床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、充電池、充電器、電池カバー、紙パック【抗菌仕様】(10枚入り)、 紙パック【抗菌仕様】本体装着1枚 |
| カラー | ホワイト | ||
| ワンタッチゴミ捨てで手を汚しにくい | |||
| 紙パックごと捨てるためゴミの舞い散りを軽減します。 | |||
| 運転中自動的にLEDライトが点灯します。 | |||
| 延長管・ノズル装着時も軽量1.4kgで使いやすい。 | |||
| <紙パックの付け忘れ防止機能> 紙パックが正しく装着されていない時にはダストケースカバーが閉まらない! |
|||
| <動作がスムーズ!> 底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに! 段差も乗り越えやすい! |
|||
| <パネルスイッチ> 吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。 |
|||
| <お知らせランプ> 使用中に電池残量が少なくなると点灯します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
27,100 円(税抜)/ 29,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 20:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2412ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813H-12 : 12.0V 急速充電器 |
| 部品 | EA813HD-15 : DC10.8V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| 部品 | EA899HP-3 : 紙パック(抗菌タイプ・10枚) |
