品番 : EA899HC-41A
品名 : DC10.8V/4.0Ah ハンディークリーナーセット(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | R12DA(LSW) |
---|---|---|---|
集じん容量 | 0.56L | 連続使用時間 | (強)25分、(標準)43分、(弱)65分 |
吸込仕事率 | (強)30W、(標準)18W、(弱)10W | 使用電池 | 10.8V仕様 リチウムイオン4.0Ah(付属) |
サイズ | 102×460×140mm(H)(ノズル取付:970mm) | 重量 | 1.2kg |
充電時間 | 約60分 | 付属品 | 床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、隙間ノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー、交換用フィルタ(10枚)、交換用プレフィルタ |
静音化 70dB | |||
連続作業に便利なパネルスイッチ(吸込力3段階切替) | |||
強力モーターと排気の流れを整えるディフューザー(整流板)により、壁際も逃さないパワフルな吸引を実現しました。 | |||
手が汚れない!ゴミ捨てかんたん!除じん機構(特許) | |||
電池残量表示ランプで電池残量、電池高温、電池故障を確認することができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 05:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813H-12 : 12.0V 急速充電器 |
部品 | EA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
オプション | EA899HP-4 : 交換用フィルタ(10枚) |
オプション | EA899HP-5 : 交換用プレフィルタ |
オプション | EA899HP-6 : 交換用布フィルタ |